品番 : EA798CS-15B
品名 : 170x170x25mm [電波] 掛・置兼用時計
月めくりや六曜表示など便利な機能が充実した、デジタル電波クロック(アラームつき)
仕様
| メーカー | セイコー(SEIKO) | 型番 | SQ422W |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 掛けた状態:170(W)×25(D)×170(H) 置いた状態:170(W)×70(D)×165(H) |
周波数 | 40/60kHz自動選局 |
| 電源 | 単3マンガン電池×2本(付属) | 重量 | 370g |
| 電池寿命 | 約1年間 | 材質 | プラスチック枠(白パール) 前面:ガラス |
| 温度表示 | 測定範囲:0~40℃ 測定精度:±2℃ |
湿度表示 | 測定範囲:25~85%RH 測定精度:±8%(25℃) |
| デジタル文字高 | 最大21mm | 注意 | 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
| 電波受信機能 | |||
| スヌーズ付…アラームを止めても数分後に再び鳴り出します。寝坊の心配がありません。 | |||
| アラームモニター機能…アラーム音をアラームセット時刻以外にも聞くことができます | |||
| 2099年までのフルオートカレンダー機能…うるう年でも修正がいらないカレンダーです | |||
| 温湿度表示…お部屋のコンディション管理に便利です。 | |||
| 電子音…アラーム(目覚まし)を電子音(ピピ音)でお知らせします | |||
| 簡単デジタル…前面の進む・戻るボタンで目覚まし時刻を設定できます | |||
| 電池切れ予告機能(液晶)…電池切れが近づくとお知らせします | |||
| ダンダントーンアラーム(4段階) | |||
| アラームオートストップ機能(約5分間) | |||
| 六曜表示(先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口/2030年12月31日まで表示可能) | |||
| 月めくり機能 | |||
| カレンダー開始曜日切替(日曜もしくは月曜) | |||
| 12時間制/24時間制切替式 | |||
| 掛置兼用 | |||
| 置用スタンド付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,000 円(税抜)/ 11,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/13 20:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1945ページ | ||||
