品番 : EA798CS-40A
品名 : 170x250x82mm [電波] 掛・置兼用時計
視認性の高い大型液晶に、温度・湿度表示機能も搭載 掛置兼用の便利なクロックです
仕様
| メーカー | セイコー(SEIKO) | 型番 | SQ424W |
|---|---|---|---|
| サイズ | 250(W)×82(D)×170(H)mm (掛けた状態:250(W)×27(D)×170(H)mm、置いた状態:250(W)×82(D)×162(H)mm) |
電源 | 単3マンガン電池×2本(付属) |
| 周波数 | 40/60kHz自動選局 | 重量 | 470g |
| 材質 | プラスチック枠(白パール塗装) 前面:ガラス |
電池寿命 | 約1年間 |
| 温度表示 | 測定範囲:0~40℃ 測定精度:±2℃ |
湿度表示 | 測定範囲:25~85%RH 測定精度:±8%(25℃) |
| デジタル文字高 | 最大57mm | 注意 | 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
| 電波受信機能 | |||
| 電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき) | |||
| 2099年までのフルオートカレンダー機能…うるう年でも修正がいらないカレンダーです | |||
| 温湿度表示…お部屋のコンディション管理に便利です。 | |||
| 12時間制/24時間制切替式 | |||
| 掛置兼用 | |||
| 置用スタンド付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,000 円(税抜)/ 7,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/23 17:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1945ページ | ||||
