品番 : EA798CS-41
品名 : 105x25x 242mm [電波] 掛・置兼用時計
仕様
| メーカー | セイコー(SEIKO) | 型番 | SQ431B |
|---|---|---|---|
| サイズ | 掛けた状態:105(W)×25(D)×242(H)mm 置いた状態:105(W)×87(D)×230(H)mm |
重量 | 300g |
| 材質 | 枠材:プラスチック枠(茶メタリック塗装) 前面:ガラス |
使用温度範囲 | -10~50℃ (液晶表示部:0~40℃) |
| 電源 | 単3(マンガン)電池×2本(付属) | 電池寿命 | 約1年 |
| 周波数 | 40kHz/60kHz自動選局 | 時間精度 | 平均月差:±30秒 表示誤差:±1秒 |
| 温度表示 | 表示範囲:0~40℃ 表示精度:±1℃ |
湿度表示 | 表示範囲:30%RH~80%RH 表示精度:±3%(25℃) |
| 機能 | 電波修正機能(受信OFF機能つき) 2099年までのフルオートカレンダー機能 高コントラスト液晶 日めくり機能 快適度表示(8段階) 六曜表示(先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口/2030年12月31日まで表示可能) 高精度温度・湿度表示 12時間制/24時間制切替式 電池切れ予告機能(液晶) 電子音アラーム(ダンダントーン) アラームオートストップ:約5分間 |
デジタル文字高 | (最大)53mm |
| 大きな日付表示でギフトにも好適な日めくりタイプ電波時計 | |||
| くっきりと見やすい液晶と高精度の温度・湿度表示を搭載 | |||
| 掛置兼用 | |||
| 置用スタンド付き | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,000 円(税抜)/ 7,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/08 16:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
