品番 : EA798CS-54B
品名 : 294x386x31mm [電波] 掛・置兼用時計(大型)
温度・湿度表示つき薄型軽量プログラムクロック
多様なタイムスケジュールを管理できます
多様なタイムスケジュールを管理できます
仕様
| メーカー | セイコー(SEIKO) | 型番 | SQ434S |
|---|---|---|---|
| サイズ | 掛けた状態:386(W)×31(D)×294(H)mm 置いた状態:386(W)×112(D)×283(H)mm |
周波数 | 40kHz/60kHz自動選局 |
| 電源 | 単3アルカリ電池×6本(付属) ※モニター用電池として、マンガン電池を同梱しています。 |
電池寿命 | 約1年 |
| 温度 | 測定範囲:0~40℃ 測定精度:±2℃ |
湿度 | 測定範囲:25~85%RH、 測定精度:±8%(25℃) |
| 重量 | 1.3kg | フレーム材質 | プラスチック枠(銀色メタリック塗装) |
| 風防材質 | ガラス | デジタル文字高 | 最大115mm |
| 曲目 | ウエストミンスター・チャイム、マイスタージンガー、グリーンスリーブス、美しき青きドナウ、ブラームスの「ワルツ第15番」、時の踊り | 注意 | 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
| 掛置兼用 | |||
| 電波受信機能 | |||
| 電波受信OFF機能 | |||
| 電池切れ予告機能(液晶)…電池切れが近づくとお知らせします | |||
| 光センサーによる自動鳴止め(毎正時モードのみ)…光センサーにより一定以下の暗さになると音や動きを自動的に止めます | |||
| 音量調節…メロディやアラームの音量を無段階で調節できます | |||
| 報時モニター機能…正時メロディやチャイムを正時以外にも聞くことができます | |||
| 2099年までのフルオートカレンダー機能…うるう年でも修正がいらないカレンダーです | |||
| 温度・湿度表示…お部屋のコンディション管理に便利です | |||
| メロディ再生…32チャンネルプログラムまたは正時報時を選択可能 | |||
| 正時/プログラム/オフ切替式 | |||
| 高コントラスト液晶 | |||
| 12時間制/24時間制切替式 | |||
| 六曜表示 | |||
| デジタル文字高115mmの大型ディスプレイと下からでも見やすい広い視野角 | |||
| 石膏ボード用掛金具付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,000 円(税抜)/ 27,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/28 06:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1945ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA758YA-3AG : [単3x 8本] 乾電池(アルカリ) |
