詳細表示

このページのURL:

品番 : EA798CS-5A

品名 : 77x174x 38mm [電波]目ざまし時計

温度・湿度管理に役立つ機能を搭載した「快適環境NAVI」シリーズ
2チャンネルアラームはスヌーズ設定が選べます ギフトにも好適な多機能モデル

仕様

メーカー セイコー(SEIKO) 型番 SQ794S
周波数 40/60kHz自動選局 電源 単3マンガン電池×2付(付属)
サイズ 174(W)×38(D)×77(H)mm 重量 200g
電池寿命 約1年間 材質 プラスチック枠(銀色メタリック塗装)
前面:ガラス
温度表示 測定範囲:0~40℃
測定精度:±2℃
湿度表示 測定範囲:25~85%RH
測定精度:±8%RH(25℃)
デジタル文字高 最大35mm 注意 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
電波受信機能
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)
快適環境NAVI機能…アイコンでお部屋の環境を一目で表示、快適な温湿度へナビゲートします
フルオートカレンダー表示(2099年12月31日まで)…うるう年でも修正がいらないカレンダーです
電子音アラーム(ダンダントーン)…アラーム(目覚まし)を電子音(ピピ音)でお知らせします
選べるスヌーズ機能(約5分、ステップダウン、無し)…アラームを止めても数分後に再び鳴り出します。寝坊の心配がありません。
音量切替付2チャンネルアラーム…メロディやアラームの音量の切替ができます
温湿度表示…お部屋のコンディション管理に便利です。
ライト…ライトで文字板面を照らします
アラームオートストップ(約5分間)
タイマー(カウントダウン・アップ)
12時間制/24時間制切替式
六曜表示(2030年12月31日まで)
追加説明
カタログ価格

4,500 円(税抜)/ 4,950 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 13:04現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1944ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top