品番 : EA798CS-6
品名 : 108x122x 62mm [電波]目覚まし時計
さまざまなシーンで活躍する クリアな音質と見やすい文字の音声時報クロック新登場
日本語だけではなく、英語でもお知らせする、ユニバーサルデザイン発想のクロックです
日本語だけではなく、英語でもお知らせする、ユニバーサルデザイン発想のクロックです
仕様
| メーカー | セイコー(SEIKO) | 型番 | DA206W |
|---|---|---|---|
| 周波数 | 40/60kHz自動選局 | 電源 | 単3電池×2本(付属) |
| サイズ | 122(W)×62(D)×108(H)mm | 重量 | 330g |
| 材質 | プラスチック枠 白パール塗装 前面:プラスチック |
電池寿命 | 約1年間 |
| 温度表示 | 測定範囲:0~40℃ 測定精度:±2℃ |
湿度表示 | 測定範囲:25~85%RH 測定精度:±8%(25℃) |
| 注意 | 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | ||
| 電波受信機能 | |||
| 電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき) | |||
| 音声アラーム…アラーム(目覚まし)を人の声でお知らせします | |||
| スヌーズ付…アラームを止めても数分後に再び鳴り出します。寝坊の心配がありません。 | |||
| 音量切替(大・小)…メロディやアラームの音量の切替ができます | |||
| アラームモニター機能…アラーム音をアラームセット時刻以外にも聞くことができます | |||
| ライト付…ライトで文字板面を照らします | |||
| 2099年までのフルオートカレンダー機能…うるう年でも修正がいらないカレンダーです | |||
| メロディ再生…時刻、カレンダー、時報、温度・湿度、アラームセット確認等をお知らせします(日本語・英語切替)。 | |||
| 音声報時(時刻・カレンダー・温湿度) | |||
| アラームオートストップ機能(約5分間) | |||
| 12時間制/24時間制切替式 | |||
| オートスピーキング機能(1分毎に15分間) | |||
| バイリンガル(英語・日本語)切替 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,000 円(税抜)/ 11,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/13 20:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1944ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA758YA-3A : [単3x 4本] 乾電池(アルカリ) |
