品番 : EA798CS-61
品名 : 150x51x70mm [電波]目覚まし時計/ソーラー電源
仕様
| メーカー | セイコー(SEIKO) | 型番 | SQ766W |
|---|---|---|---|
| サイズ | 150(W)×51(D)×70(H)mm | 重量 | 210g |
| 材質 | 枠材:プラスチック枠(白パール塗装) 前面:ガラス |
使用温度範囲 | -10~50℃ (液晶表示部:0~40℃) |
| 電源 | 単3電池×2本(付属) | 電池寿命 | 約5年間 |
| 周波数 | 40kHz/60kHz自動選局 | 時間精度 | 平均月差:±30秒 表示誤差:±1秒 |
| 温度表示 | 表示範囲:0℃~40℃ 表示精度:±2℃ |
デジタル文字高 | (最大)27mm |
| 機能 | 電波修正機能(受信OFF機能つき) 電子音アラーム (ダンダントーン) アラームオートストップ機能(約5分間) スヌーズ アラームモニター機能 ライト 2099年までのフルオートカレンダー機能 温度表示 12時間制/24時間制切替式 時刻・カレンダー表示切替 ソーラー |
||
| 明るい場所ではソーラーで、暗い場所では補助電池で動くハイブリッドソーラー型電波時計 | |||
| 便利な温度表示付き | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,000 円(税抜)/ 5,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/10 11:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
