品番 : EA798CS-63A
品名 : 82x206x51mm [電波]目覚まし時計
仕様
| メーカー | セイコー(SEIKO) | 型番 | SQ324W |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 206(W)×51(D)×82(H) | 電源 | 単2電池×2本(付属) |
| 重量 | 370g | 材質 | プラスチック |
| 湿度表示 | 測定範囲:25~85%RH、分解能:1%RH 精度:±8%RH(25℃) |
注意事項 | 電波を受信できない場所では手動で時刻を合わせてください |
| 機能 | 電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)ダンダントーンアラーム アラームオートストップ機能(約5分間) スヌーズつき アラームモニター機能 常時点灯(アラームセットで点灯) ライトつき 2099年までのフルオートカレンダー機能 12時間制/24時間制切替式 液晶パネル角度調節用スタンドつき 電池切れ予告機能(液晶) |
||
| 2099年までのフルオートカレンダー | |||
| 電波受信機能 | |||
| 電波受信ON/OFF機能 | |||
| 夜でも見えるライト点灯 大きな液晶でさらに見やすく |
|||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,000 円(税抜)/ 5,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/22 19:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1945ページ | ||||
