品番 : EA798CS-70
品名 : 173x 54x112mm [電波]置時計
電波受信機能
仕様
メーカー | セイコー(SEIKO) | 型番 | SQ 323W |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 173(W)×54(D)×112(H)㎜ | 重量 | 290g |
周波数 | 40/60kHz自動選局 | 電源 | マンガン単三電池×2本(付属) |
電池寿命 | 約1年 | フレーム材質 | プラスチック |
風防材質 | ガラス | 機能 | 電波修正機能、カレンダー、電子音アラーム、スヌーズ、アラームオートストップ、選べるスヌーズ機能、温度/湿度表示、音量切替つき2チャンネルアラーム、3モード表示切替機能(時刻モード/カレンダーモード/温度・湿度モード)、12時間制/24時間制切替式、ライト |
注意 | 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | ||
電波受信機能 | |||
液晶画面の表示を時刻/カレンダー/温湿度と切替してご使用出来る商品です。 | |||
操作ボタンも本体前面に配置、液晶を見ながら簡単に操作できることが特徴です。 | |||
電波受信ON/OFF機能 | |||
メイン表示を3種切り替えできるので必要な情報を見やすくアレンジできます | |||
スヌーズも3種から選べてお好みに合わせた目ざめをチョイス |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,000 円(税抜)/ 5,500 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/25 13:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2014ページ |