品番 : EA798CS-70A
品名 : 132x 46x84mm [電波]置時計
仕様
メーカー | セイコー(SEIKO) | 型番 | SQ320W |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 132(W)×46(D)×84(H) | 周波数 | 40/60kHz自動選局 |
電源 | マンガン単三電池×2本(付属) | 機能 | 電波修正機能(受信OFF機能つき)、カレンダー、電子音アラーム、スヌーズ、アラームオートストップ(約5分間)、選べるスヌーズ機能(約5分、ステップダウン、無し)、音量切替つき2チャンネルアラーム、3モード表示切替機能(時刻モード/カレンダーモード/温度・湿度モード)、温度/湿度表示、12時間制/24時間制切替式、六曜表示、ライト |
材質 | 枠:プラスチック(白パール塗装) 前面:プラスチック |
重量 | 220g |
注意 | 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | ||
電波受信機能 | |||
電波受信ON/OFF機能 | |||
メイン表示を3種切り替えできるので必要な情報を見やすくアレンジできます。 | |||
液晶画面の表示を時刻/カレンダー/温湿度と切替してご使用出来る商品です。 | |||
操作ボタンも本体前面に配置、液晶を見ながら簡単に操作できることが特徴です。 | |||
スヌーズも3種から選べてお好みに合わせた目ざめをチョイス。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,300 円(税抜)/ 4,730 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/21 08:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |