品番 : EA798CS-73
品名 : 84x132x 46mm [電波]目覚まし時計
メイン表示を3種切り替えできるので必要な情報を見やすくアレンジできます
スヌーズも3種から選べてお好みに合わせた目ざめをチョイス
スヌーズも3種から選べてお好みに合わせた目ざめをチョイス
仕様
| メーカー | セイコー(SEIKO) | 型番 | SQ320K |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 132(W)×46(D)×84(H)mm | 重量 | 210g |
| 周波数 | 40/60kHz自動選局 | 電源 | マンガン単三電池×2本(付属) |
| 電池寿命 | 約1年 | フレーム材質 | プラスチック(黒メタリック塗装) |
| 風防材質 | プラスチック | 温度表示 | 測定範囲:0~40℃ 測定精度:±2℃ |
| 湿度表示 | 測定範囲:25~85%RH 測定精度:±8%(25℃) |
デジタル文字高 | 最大31.5mm |
| 注意 | 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | ||
| 電波受信機能 | |||
| 電波受信ON/OFF機能 | |||
| 2099年までのフルオートカレンダー機能…うるう年でも修正がいらないカレンダーです | |||
| 電子音アラーム(ダンダントーン)…アラーム(目覚まし)を電子音(ピピ音)でお知らせします | |||
| スヌーズ…アラームを止めても数分後に再び鳴り出します。寝坊の心配がありません。 | |||
| 温度湿度表示…お部屋のコンディション管理に便利です。 | |||
| ライト…ライトで文字板面を照らします | |||
| 簡単デジタル…前面の進む・戻るボタンで目覚まし時刻を設定できます | |||
| アラームモニター…アラーム音をアラームセット時刻以外にも聞くことができます | |||
| 電池切れ予告…電池切れが近づくとお知らせします | |||
| アラームオートストップ(約5分間) | |||
| 選べるスヌーズ機能(約5分、ステップダウン、無し) | |||
| 音量切替つき2チャンネルアラーム | |||
| 3モード表示切替機能(時刻モード/カレンダーモード/温度・湿度モード) | |||
| 12時間制/24時間制切替式 | |||
| 六曜表示 | |||
| シールシート付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,300 円(税抜)/ 4,730 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 04:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1945ページ | ||||
