詳細表示

このページのURL:

品番 : EA798CS-74

品名 : 84x132x 46mm [電波]目覚まし時計

メイン表示を3種切り替えできるので必要な情報を見やすくアレンジできます
スヌーズも3種から選べてお好みに合わせた目ざめをチョイス

仕様

メーカー セイコー(SEIKO) 型番 SQ320W
サイズ(mm) 132(W)×46(D)×84(H)mm 重量 220g
周波数 40/60kHz自動選局 電源 マンガン単三電池×2本(付属)
電池寿命 約1年 フレーム材質 プラスチック(白パール塗装)
風防材質 プラスチック 温度表示 測定範囲:0~40℃
測定精度:±2℃
湿度表示 測定範囲:25~85%RH
測定精度:±8%(25℃)
デジタル文字高 最大31.5mm
注意 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
電波受信機能
電波受信ON/OFF機能
2099年までのフルオートカレンダー機能…うるう年でも修正がいらないカレンダーです
電子音アラーム(ダンダントーン)…アラーム(目覚まし)を電子音(ピピ音)でお知らせします
スヌーズ…アラームを止めても数分後に再び鳴り出します。寝坊の心配がありません。
温度湿度表示…お部屋のコンディション管理に便利です。
ライト…ライトで文字板面を照らします
簡単デジタル…前面の進む・戻るボタンで目覚まし時刻を設定できます
アラームモニター…アラーム音をアラームセット時刻以外にも聞くことができます
電池切れ予告…電池切れが近づくとお知らせします
アラームオートストップ(約5分間)
選べるスヌーズ機能(約5分、ステップダウン、無し)
音量切替つき2チャンネルアラーム
3モード表示切替機能(時刻モード/カレンダーモード/温度・湿度モード)
12時間制/24時間制切替式
六曜表示
シールシート付
追加説明
カタログ価格

4,300 円(税抜)/ 4,730 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/31 14:22現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1945ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top