品番 : EA798CS-75
品名 : 77x167x 57mm [電波]目覚まし時計(ライデン)
圧倒的大音量アラーム「ライデン」シリーズ
電子音30パターン搭載 スタイリッシュでシンプルなデザイン
電子音30パターン搭載 スタイリッシュでシンプルなデザイン
仕様
| メーカー | セイコー(SEIKO) | 型番 | NR539W |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 167(W)×57(D)×77(H)mm | 重量 | 280g |
| 周波数 | 40/60kHz自動選局 | 電源 | 単三アルカリ乾電池×3本 ※モニター用電池としてマンガン電池×3本付属 |
| 電池寿命 | 約1年 | フレーム材質 | プラスチック (白パール塗装) |
| 風防材質 | ガラス | デジタル文字高 | 最大31mm |
| 温度表示 | 測定範囲:0~40℃ 測定精度:±2℃ |
湿度表示 | 測定範囲:25~85%RH 測定精度:±8%RH(25℃) |
| アラーム音 | EDM、ドラムス、レトロゲーム、シューティング、レベルアップ、カキーン、バトル、モンスター、ドーン、ファンタジー、鐘、サスペンス、マジック、サイレン、バイク、電気、足音、ロボット、バブル、ギター、ガラス、サンバ、朝ごはん、カウントダウン、タイピング、ドラムンベース、コケコッコー、バイブ音、電子音、ベル音 | 注意 | 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
| 電波受信機能 | |||
| 電波受信ON/OFF機能 | |||
| スヌーズ付…アラームを止めても数分後に再び鳴り出します。寝坊の心配がありません。 | |||
| 音量調節…メロディやアラームの音量を無段階で調節できます | |||
| アラームモニター機能…アラーム音をアラームセット時刻以外にも聞くことができます | |||
| ライト付…ライトで文字板面を照らします | |||
| 2099年までのフルオートカレンダー機能…うるう年でも修正がいらないカレンダーです | |||
| 簡単デジタル…前面の進む・戻るボタンで目覚まし時刻を設定できます | |||
| 温湿度表示…お部屋のコンディション管理に便利です。 | |||
| 合成音…人工的に生成した音声で目覚ましセット時刻をお知らせします | |||
| 大音量電子音アラーム(30パターン) | |||
| アラーム2チャンネル | |||
| アラームオートストップ機能(約5分間) | |||
| 12時間制/24時間制切替式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,000 円(税抜)/ 5,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/31 13:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1945ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA758YA-3A : [単3x 4本] 乾電池(アルカリ) |
