品番 : EA798CS-77
品名 : 192x129x130mm 目覚まし時計(ライデン)
仕様
| メーカー | セイコー(SEIKO) | 型番 | NR456K |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ライデン(RAIDEN) | 電源 | マンガン単三電池×2本(付属) ※モニター電池としてマンガン電池を同梱しています |
| 時間精度 | 月差:±30秒(気温25℃使用時) | 音量調節 | 2段階切替式(MAX/MIN) |
| 使用温度範囲 | -5~50℃ | 材質 | 枠材:プラスチック枠(黒塗装) 前面:プラスチック |
| サイズ | 約192(W)×129(D)×130(H)mm | 重量 | 約500g |
| 機能 | 電子音アラームとベル音アラームの切り替え式 音量切替(ベル音のみ) スヌーズ ライト スイープ秒針 |
||
| ベル音と電子音を切り替えられる大音量目ざまし時計 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,500 円(税抜)/ 9,350 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/10 20:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
