品番 : EA798CS-78
品名 : 138x99x81mm [電波]目覚まし時計(ライデン)
大型ベルが側面からのぞくスタイリッシュに仕立てた大音量目ざまし時計
仕様
| メーカー | セイコー(SEIKO) | 型番 | NR540K |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ライデン(RAIDEN) | サイズ | 138(W)×99(D)×81(H)mm |
| 重量 | 340g | 材質 | 枠:プラスチック(黒塗装) 前面:ガラス |
| 電源 | 単3アルカリ(LR6)×2本 ※モニター用電池としてマンガン電池を同梱しています |
電池寿命 | 約1年 |
| 周波数 | 40kHz/60kHz自動選局 | 時間精度 | 平均月差±30秒(気温5℃~35℃で使用した場合) (電波受信による時刻修正を行わない場合) 表示誤差±1秒(電波受信による時刻修正を行った直後) |
| 使用温度範囲 | -10~50℃ | 温度表示 | 表示範囲:0~40℃ 表示精度:±2℃ |
| 機能 | 電波修正機能(受信OFF機能つき) 大音量ベル音アラーム スヌーズ 音量切替(大・小) ライト 2099年までのフルオートカレンダー機能 温度表示 アラームモニター 12時間制/24時間制切替式 アラームオートストップ:約5分間 |
デジタル文字高 | (最大)25mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,370 円(税抜)/ 7,007 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/25 01:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
