品番 : EA799-26
品名 : デジタル故障探知機
仕様
| メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | 02751 |
|---|---|---|---|
| プローブ長 | φ3×200mm | 電源 | 9V電池×1個(付属) |
| コード長 | 750mm | 重量 | 220g |
| ボリューム調節機能(10段階) | |||
| 鍵2個付 | |||
| 漏水箇所から伝播する微小な音を聴き分け、漏水位置の特定に | |||
| ベアリングやモニターなどの異常音の大きさや音質の聴き分け、メンテナンスポイントの特定に | |||
| ICレコーダーでの録音が可能です。(ICレコーダー別売) | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
47,600 円(税抜)/ 52,360 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 06:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0303ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
