詳細表示

このページのURL:

品番 : EA799BC

品名 : [9V電池x1本] 故障探知器

ボリューム調節(7段階)・HIGH-LOW切替

仕様

電源 9V電池×1個(別売) プローブ長 φ6×233mm
コード長 500~約1300mm
フレキシブルマイク
ボリューム調節(7段階)・HIGH-LOW切替
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明
カタログ価格

34,500 (税抜)/ 37,950 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/06 18:54現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0307ページ
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top