詳細表示

このページのURL:

品番 : EA800AH-33

品名 : 保護めがね

仕様

レンズカラー クリア
ポリカーボネートレンズ
UVカット
ソフトラバーノーズパッド付
つる先端部分にソフトラバー付
サイズ A:135mm、B:150mm、
C:120mm、D:41×76mm
重量 25g
追加説明
カタログ価格

520 (税抜)/ 572 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 228

(2024/04/24 20:56現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2267ページ
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top