詳細表示

このページのURL:

品番 : EA800AR-121

品名 : 保護めがね(ブルーグリーン/偏光レンズ)

仕様

レンズカラー ブルーグリーン めがねサイズ(mm) A:130、B:160、C:120、D:35×65
材質 レンズ:ポリカーボネート
偏光レンズ
キズ防止コーティング
ラバーノーズパッド付
99.9%UVカット
ANSI規格 Z87.1適合
追加説明
アイコン
カタログ価格

10,600 (税抜)/ 11,660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/09/23 20:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2166ページ
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:130、B:160、C:120、D:35×65

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top