品番 : EA800AR-161
品名 : 保護めがね(クリアー/超強力アンチフォグ)
抜群の曇り止め性能と耐久性に優れた保護めがねです
仕様
| めがねサイズ(mm) | A:140、B:160、 C:115、D:40×90 |
レンズカラー | クリア |
|---|---|---|---|
| 高機能曇り止めレンズ【IQUITY(TM)】 | |||
| 特許を取得したサイクロン式通気孔付 | |||
| 調整可能なノーズパッド付 | |||
| きず防止コーティング | |||
| 99.9%UVカット | |||
| ANSI規格 Z87.1適合 | |||
| EN166規格 K,N適合 | |||
| CSA Z94.3準拠 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,520 円(税抜)/ 2,772 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 101 (2026/10/21 19:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2165ページ | ||||
