品番 : EA800AR-181
品名 : 保護めがね(クリアー)
仕様
| レンズカラー | クリアー | めがねサイズ | A:135mm B:145mm C:115mm D:35×70mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 32.6g | ||
| 99.9%UVカット | |||
| キズ防止コーディング | |||
| ラバーチップ付きのラチェット式テンプルは、上下に簡単に調整でき、顔にしっかりフィットします。 | |||
| サイドに通気口が付いており、レンズの曇りを軽減します。 | |||
| レンズの上下には柔らかいラバークッションが付いており、顔に密着して破片の侵入を防ぎつつ、一日中快適に装着できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,870 円(税抜)/ 2,057 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/11/20 05:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2167ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
