品番 : EA800AR-5
品名 : 保護めがね(クリアー)
仕様
| めがねサイズ(mm) | A:130、B:130~145、C:100~115、D:40×75 | レンズカラー | クリアー |
|---|---|---|---|
| ハードコートポリカーボネートレンズ | |||
| 曇り止めレンズ | |||
| つる長、角度調整可能 | |||
| ラバーノーズパット付 | |||
| 99.9%UVカット | |||
| ANSI規格 Z87.1+適合 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
965 円(税抜)/ 1,062 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 152 (2026/09/23 20:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2166ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA800AR-90 : 保護めがね(スモーク・アンティフォグ) |
