品番 : EA800AW-6A
品名 : 保護めがね
独自の圧力分散技術により、パーツを調整することなくフィットします。
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | SF401AF-FM |
|---|---|---|---|
| レンズカラー | クリアー | めがねサイズ(mm) | A:140、B:125、 C:115、D:45×75 |
| レンズ厚 | 2.0mm | 用途 | ・研磨作業 ・切削作業 ・メンテナンス作業 ・粉じん量の多い作業 |
| 曇り止めレンズ | |||
| ソフトで顔あたりのいいガスケット付(取り外し可) | |||
| ガスケットで保護めがねと顔の隙間を減らして、粉塵が入ってくるのを防ぎます。 | |||
| 角度調整可能なソフトなノーズパッド、つる部分に滑り止めパッドを導入し、より高いフィット感が得られます。 | |||
| 調整を必要とせず、ただかけるだけで抜群の快適・安全を提供します。 | |||
| 長時間装着していても痛みを感じにくい保護めがねです。 | |||
| 超快適、軽量(25g)タイプ | |||
| UVカット・防傷加工 | |||
| ANSI規格品(Z87+) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/07 21:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2168ページ | ||||
