詳細表示

このページのURL:

品番 : EA800C-110

品名 : めがねコード

仕様

材質 ナイロン 全長 580mm
コード通し穴径 約2cmまで
めがねのつるに吊穴なくても使用可能
保護めがねは別売
コードの両端に付いたゴムループがメガネのテンプル先端にしっかりフィットし、落下や紛失を防ぎます。
追加説明
カタログ価格

310 円(税抜)/ 341 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1,244

(2026/11/21 12:17現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2169ページ

代替品

EA800C-141
  • 品番

    EA800C-141

  • コメント

    変更点:全長、価格等

メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top