詳細表示

このページのURL:

品番 : EA800C-140

品名 : めがねコード(吊穴用)

仕様

全長 320mm 吊穴に入る突起径 約2.2mm
材質 ナイロン 重量 3g
めがねのつるに吊穴があるものに適合
コードエンドストッパー付
追加説明
カタログ価格

375 (税抜)/ 413 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2026/09/18 00:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2169ページ
ウェブカタログ画像
※めがねは付属していません
  • ※めがねは付属していません
  • 吊穴に入る突起径:約2.2mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top