品番 : EA800CA-23
品名 : 保護めがね(アンバー)
仕様
ポリカーボネートレンズ | |||
誘電体設計 | |||
サイドまでカバーする幅広のレンズ | |||
キズ防止コーティング | |||
99.9%UVカット | |||
つるはサーモプラスチックラバー(TPR)使用 | |||
誘電体設計 | |||
サイドまでカバーする幅広のレンズ | |||
レンズカラー | アンバー | めがねサイズ | A:141mm、B:157mm、 C:72mm、D:38×76mm |
---|---|---|---|
重量 | 約21g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
470 円(税抜)/ 517 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 18 (2024/04/19 11:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2266ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA800CA-21 保護めがね(スモーク/アンティフォグ) |
EA800CA-23 保護めがね(アンバー) |