品番 : EA800CA-8
品名 : 保護めがね(クリアー/アンティフォグ)
仕様
| ポリカーボネートレンズ | |||
| レンズカラー | クリアー | ||
|---|---|---|---|
| 曇り止めレンズ | |||
| キズ防止コーティング | |||
| 99.9%UVカット | |||
| つるにソフトラバー付 | |||
| ソフトゲルノーズパッド付 | |||
| めがねサイズ | A:141mm、B:151mm、 C:72mm、D:37×72mm |
重量 | 28g |
| 軽量フレームに柔軟なバヨネットテンプルを採用し、全面コーティングで抜群の快適さとフィット感を実現しました。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,570 円(税抜)/ 1,727 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 521 (2026/10/28 05:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2167ページ | ||||
代替品
![]() |
|

