詳細表示

このページのURL:

品番 : EA800CF-2

品名 : 保護めがね(クリアー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

ポリカーボネートレンズ
フレーム 合金(クロームメッキ)
UVカット
レンズカラー クリアー めがねサイズ A:134mm、B:139mm、
C:93mm、D:37×52mm
メタルフレームの為、つるの曲げ具合を調整できます。
PVCノーズパッド調整可能
ツル部分にノンスリップラバーヘッドグリップ
追加説明
カタログ価格

1,380 (税抜)/ 1,518 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/03/29 21:25現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA800E-64
  • 品番

    EA800E-64

  • コメント

    サイズをご確認下さい

ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top