詳細表示

このページのURL:

品番 : EA800CG-15

品名 : 保護めがね(アンバー)

仕様

レンズカラー アンバー(琥珀) めがねサイズ A:131mm、B:140mm、
C:50mm、D:41×78mm
ポリカーボネートレンズ
99.9%UVカット
つる長調整可能
マットブラックのフレーム仕上げに加え、テンプルの長さ調整機能とソフトでしっかりとフィットするTPRノーズパッドにより、職場でもアウトドアでも一日中快適な装着感を実現します。
追加説明
カタログ価格

915 円(税抜)/ 1,007 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 171

(2026/11/13 19:58現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2167ページ
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top