品番 : EA800CH-3
品名 : 保護めがね(クリアー・レッド)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
ポリカーボネートレンズ | |||
キズ防止コーティング | |||
UVカット | |||
つるの角度調整が可能です。 | |||
つるにソフトラバー付 | |||
レンズカラー | クリアー | フレームカラー | レッド |
---|---|---|---|
めがねサイズ | A:143mm、B:147mm、 C:67mm、D:48×83mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
870 円(税抜)/ 957 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/24 03:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA800CH-1 保護めがね(クリアー・ブラック) |
EA800CH-2 保護めがね(クリアー・ネイビー) |
EA800CH-3 保護めがね(クリアー・レッド) |