品番 : EA800CH-6
品名 : 保護めがね(グリーン 3.0遮光度)
仕様
| 用途 | 溶接周辺作業者用 | レンズカラー | グリーン |
|---|---|---|---|
| 遮光度 | #3.0 | めがねサイズ | A:139mm、B:152mm C:79mm、D:48×83mm ※寸法画像をご参照ください |
| 重量 | 30g | ||
| キズ防止コーティング | |||
| ポリカーボネートレンズ | |||
| 99.9%UVカット | |||
| つる角度調整可能 | |||
| 高い視認性と保護性能を両立しています。 | |||
| アメリカ工業規格 ANSI Z87.1に準拠 ※安全規格Z87.1は、耐衝撃性を含めた安全性を証明する規格です。 |
|||
| ※溶接用めがね、溶接面は遮光度を確認して頂き、使用範囲を超えた作業環境では絶対に使用しないで下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,370 円(税抜)/ 2,607 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 355 (2026/10/28 05:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0083ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

