品番 : EA800E-11A
品名 : 保護めがね(クリアー)
仕様
レンズカラー | クリアー | フレームカラー | ブラック |
---|---|---|---|
フレーム材質 | プラスチック | レンズ材質 | ポリカーボネート |
めがねサイズ | A:約135mm、B:約145mm、 C:約105~115mm、 D:約40×80mm |
||
SuperCoat(特殊コーティング)仕様で曇り止め、引っかき傷防止、帯電防止機能があります | |||
フレームに通気孔付 レンズの曇りを最小限に抑えることができます。 |
|||
ツルは4段階に長さ調節が可能 耳に優しく、作業中のズレを軽減します。 |
|||
Copper/blue blocker付 太陽のまぶしさとブルーライトを軽減します。 |
|||
ソフトラバーノーズパッド付 快適さと安全なフィット感を確保するためブリッジサイズは広くなっています。 |
|||
米国国家規格協会:ANSI Z87.1-2010+に準拠(安全規格Z87.1は、耐衝撃性を含めた安全性を証明する規格です) | |||
ヨーロッパ安全規格:CE EN-166に準拠 | |||
99.99%UVカット | |||
米国軍用規格:MIL-PRF-31013に準拠(衝撃試験テスト済) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
860 円(税抜)/ 946 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 627 (2024/04/20 07:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2266ページ |
代替品
|
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。