品番 : EA800E-43
品名 : 保護めがね(グレー)
仕様
レンズカラー | スモーク | めがねサイズ | A:135mm、B:153mm、 C:60mm、D:42×73mm |
---|---|---|---|
重量 | 約24g | ||
99%UVカット | |||
つるにラバー付 | |||
小顔の方から女性にフィットします。 | |||
ハードコート ポリカーボネートレンズ | |||
ソフトラバーノーズパッド付で滑りを最小限に抑えます | |||
米国国家規格協会:ANSI Z87.1-2010+に準拠(安全規格Z87.1は、耐衝撃性を含めた安全性を証明する規格です) | |||
ヨーロッパ安全規格:CE EN-166に準拠 | |||
米国軍用規格:MIL-PRF-31013に準拠(衝撃試験テスト済) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
675 円(税抜)/ 743 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 546 (2024/04/18 08:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2266ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA800E-41 保護めがね(クリアー) |
EA800E-43 保護めがね(グレー) |