品番 : EA800E-51
品名 : 保護めがね(クリアー/アンティフォグ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
ポリカーボネートレンズ | |||
レンズカラー | クリアー | ||
---|---|---|---|
曇り止めレンズ | |||
ソフトラバーノーズパッド付で滑りを最小限に抑えます | |||
99.9%UVカット | |||
めがねサイズ | A:140mm、B:150mm、 C:120mm、D:43×70mm |
重量 | 27g |
米国国家規格協会:ANSI Z87.1-2010+に準拠(安全規格Z87.1は、耐衝撃性を含めた安全性を証明する規格です) | |||
ヨーロッパ安全規格:CE EN-166に準拠 | |||
米国軍用規格:MIL-PRF-31013に準拠(衝撃試験テスト済) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
730 円(税抜)/ 803 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/25 08:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA800E-51 保護めがね(クリアー/アンティフォグ) |
EA800E-69 保護めがね(シルバーミラー) |