品番 : EA800EA-12
品名 : レンズ(EA800EA-2用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
EA800EA-2用交換レンズ | |||
デュアルレンズ(2重構造レンズ) | |||
外側材質 | ポリカーボネートレンズ | 内側材質 | アセテートレンズ |
---|---|---|---|
曇り止仕様 | |||
外レンズと内レンズの間にウレタンが接着されています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,080 円(税抜)/ 2,288 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/03/29 11:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA800EA-2 : ゴーグル(2枚レンズ) |