品番 : EA800EA-2
品名 : ゴーグル(2枚レンズ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
レンズ材質 | デュアルレンズ(2重構造レンズ) 外側:ポリカーボネートレンズ、 内側:アセテートレンズ |
ストラップ材質 | ネオプレンラバー |
---|---|---|---|
レンズカラー | クリアー | ||
SuperCoat(特殊コーティング)仕様で曇り止め、引っかき傷防止、帯電防止機能があります | |||
外レンズと内レンズの間にウレタンが接着されています。 | |||
4つの大きな通気孔があり、ゴーグル内の熱気を逃がします | |||
めがねサイズ | A:138mm、D:70×79mm | 重量 | 120g |
99.9%UVカット | |||
米国国家規格協会:ANSI Z87.1-2010+に準拠(安全規格Z87.1は、耐衝撃性を含めた安全性を証明する規格です) | |||
ヨーロッパ安全規格:CE EN-166に準拠 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,050 円(税抜)/ 3,355 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/26 05:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA800EA-12 : レンズ(EA800EA-2用) |