品番 : EA800EA-3
品名 : ゴーグル(アンティフォグ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
レンズ材質 | ポリカーボネート | ストラップ材質 | 布ゴム(調整可能) |
---|---|---|---|
レンズカラー | クリアー | ||
SuperCoat(特殊コーティング)仕様で曇り止め、引っかき傷防止、帯電防止機能があります | |||
ノーズパッド部分に通気孔付 | |||
メガネの上から装着可能 | |||
めがねサイズ | A:135mm、D:60×65mm | 重量 | 100g |
99.9%UVカット | |||
フレームは幅広く、柔軟性があり、快適なフィット感があります | |||
米国国家規格協会:ANSI Z87.1-2010+に準拠(安全規格Z87.1は、耐衝撃性を含めた安全性を証明する規格です) | |||
ヨーロッパ安全規格:CE EN-166に準拠 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,140 円(税抜)/ 1,254 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/25 14:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|