詳細表示

このページのURL:

品番 : EA800EA-46

品名 : 保護めがね(ステンレスメッシュ)

メッシュ素材で通気性に優れています

仕様

めがねサイズ A:140mm、B:155mm、
C:120mm、D:50×60mm
フレームカラー マットブラック
重量 45g 材質 フレーム:樹脂、レンズ:ステンレスメッシュ
湿度の高い場所向け
メッシュ素材で通気性に優れています
めがねの上から着用可能
ANSI規格 Z87.1適合
追加説明
カタログ価格

1,950 (税抜)/ 2,145 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 50

(2026/08/05 16:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2167ページ
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top