品番 : EA800EA-5
品名 : ゴーグル(クリアー)
取替可能なつる付で、ゴーグル/めがねの両方で使用できます
仕様
| ポリカーボネートレンズ | |||
| レンズカラー | クリアー | フレーム材質 | プラスチック |
|---|---|---|---|
| ストラップ幅 | 16mm | めがねサイズ | A:135mm、 C:130mm(テンプル取付時)、 D:45×70mm |
| 重量 | 29g | ||
| SuperCoat(特殊コーティング)仕様で曇り止め、引っかき傷防止、帯電防止機能があります | |||
| 99.9%UVカット | |||
| 布ゴム製ストラップ(調整可能) | |||
| 取替可能なつる付で、ゴーグル/めがねの両方で使用できます | |||
| ストラップとフレームの接続部はスイベル式になっています。 | |||
| 米国国家規格協会:ANSI Z87.1-2010+に準拠(安全規格Z87.1は、耐衝撃性を含めた安全性を証明する規格です) | |||
| ヨーロッパ安全規格:CE EN-166に準拠 | |||
| 米国軍用規格:MIL-PRF-31013に準拠(衝撃試験テスト済) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,570 円(税抜)/ 1,727 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 324 (2026/10/28 05:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2165ページ | ||||
代替品
![]() |
|

