品番 : EA800EA-6
品名 : ゴーグル(グレー)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
取替可能なつる付で、ゴーグル/めがねの両方で使用できます
仕様
ポリカーボネートレンズ | |||
レンズカラー | グレー | フレーム材質 | プラスチック |
---|---|---|---|
ストラップ幅 | 16mm | めがねサイズ | A:135mm、D:45×70mm |
重量 | 29g | ||
SuperCoat(特殊コーティング)仕様で曇り止め、引っかき傷防止、帯電防止機能があります | |||
99.9%UVカット | |||
ストラップとフレームの接続部はスイベル式になっています。 | |||
米国国家規格協会:ANSI Z87.1-2010+に準拠(安全規格Z87.1は、耐衝撃性を含めた安全性を証明する規格です) | |||
ヨーロッパ安全規格:CE EN-166に準拠 | |||
米国軍用規格:MIL-PRF-31013に準拠(衝撃試験テスト済) | |||
布ゴム製ストラップ(調整可能) | |||
取替可能なつる付で、ゴーグル/めがねの両方で使用できます |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/20 07:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA800EA-5 ゴーグル(クリアー) |
EA800EA-6 ゴーグル(グレー) |
拡大