詳細表示

このページのURL:

品番 : EA800GE-2

品名 : 保護めがね(クリア-)

仕様

レンズカラー クリアー めがねサイズ A:133mm
B:135mm
C:90~100mm
D:52×70mm
(画像参照)
デザインが良く顔にフィットしやすい保護めがねです。
UVカット、曇り止めレンズ
キズ防止コーティング
めがねの上から装着可能
つる長調節可能
追加説明
カタログ価格

2,980 円(税抜)/ 3,278 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 114

(2026/11/20 05:47現在)

商品入数 1 販売単位 EA
カタログページ 2168ページ
ウェブカタログ画像
  • めがねの上から装着可能

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top