品番 : EA800HS-1
品名 : フェイスプロテクター
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| フェイスガードサイズ | 270×173mm | ベルト長 | 43cm(調整可) |
|---|---|---|---|
| 材質 | TPE | ||
| 曇り止め加工 | |||
| 調節可能な弾性ストラップはラテックスフリーです。 | |||
| 金属部品のない誘電体ゴーグル | |||
| 超ソフトなTPRゴーグルシールにより、より快適なフィット感が得られます。 | |||
| 通気性を高める間接ベントシールド | |||
| 度付きメガネにフィット | |||
| 衝撃と飛沫を保護するための4ポジションラチェットフェイスシールド | |||
| 一般的な防曇製品の3倍の曇り止め効果を発揮します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,350 円(税抜)/ 2,585 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/14 13:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2222ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

