品番 : EA800KA-11
品名 : #3/8/10 溶接面(二重レンズ式)
仕様
| メーカー | トーヨーセフティー | 型番 | No.1190 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ガス、電気溶接、炉前作業用 | 遮光度 | #3:大レンズ使用時 #8:カバーレンズ使用時 #10:大レンズとカバーレンズの2つを併用して使用した時 |
| タイプ | 直被式 | 材質 | ポリカーボネート |
| 重量 | 300g | ||
| カバーレンズは上下に可動できます。 | |||
| ※溶接用めがね、溶接面は遮光度を確認して頂き、使用範囲を超えた作業環境では絶対に使用しないで下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,500 円(税抜)/ 12,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 12:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0085ページ | ||||
