品番 : EA800KB-12
品名 : [EA800KB-2用] 交換用レンズ
仕様
| メーカー | トーヨーセフティー | 型番 | SP-1292 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 220(W)×1(D)×76(H)mm | 材質 | セルロース |
| 入数 | 1枚 | ||
| EA800KB-2用 | |||
| くもり止め加工 | |||
| JIS規格品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
795 円(税抜)/ 875 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/06/25 14:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2165ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA800KB-2 : ゴーグル (ベンチレス/アスベスト作業用) |
ウェブカタログ画像
拡大
