品番 : EA800KK-1
品名 : 保護めがね(スチールメッシュ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | キンボシ | 型番 | 6190 |
---|---|---|---|
用途 | 草刈り時の飛散物からの目の保護 | 材質 | 本体:スチールメッシュ ストラップ:ゴム布製 |
サイズ | 90×160mm | ストラップ幅 | 13mm |
ストラップ最大長 | 390mm | 重量 | 35g |
メッシュ構造のため通気性が良く、快適に作業が可能です。 | |||
熱吸収性があり、赤外線作業、熱鍛造作業にも使用できます。 | |||
ストラップ長、調整可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,240 円(税抜)/ 2,464 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/26 14:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2263ページ 2615ページ |
代替品
|
拡大