詳細表示

このページのURL:

品番 : EA800LA-24

品名 : セーフティーグラス(クリアー/アンチフォグ)

仕様

BOBSTER(ボブスター) Crossfire レンズカラー クリアー
めがねサイズ A:125mm、
D:35×55mm
付属品 ケース
ポリカーボネートレンズ
曇り止めレンズ
100%UVカット
半分に折りたため、コンパクトに収納できます。
グリルアミドTR90(ナイロン樹脂)フレーム
フレームにソフトフォームパッド付
布ゴム製ストラップ(調整可能)
クローズドセルフォームが裏打ちされた通気性のあるフレームは、風や埃を効果的に遮断し、クリアな視界を保ちます。
フレームの上下に通気孔付
折りたたんでコンパクトに収納出来る専用ミニポーチ付
マイクロファイバークロス付
追加説明
アイコン
カタログ価格

5,730 円(税抜)/ 6,303 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/20 18:54現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 2164ページ
ウェブカタログ画像
レンズ:クリアー
  • レンズ:クリアー
  • フレームの上下に通気孔付\n※ストラップは旧モデルです\n
  • ケース形状
  • A:125mm    D:35×55mm
  • 折りたたみ時
  • フレームにソフトフォームパッド付
  • めがねクロス、専用ケース付

資料

仕様
  1. PDF
サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top