品番 : EA800LA-26A
品名 : セーフティーグラス(スモーク/アンチフォグ)
仕様
| レンズカラー | スモーク | めがねサイズ(mm) | A:143、D:42×70 |
|---|---|---|---|
| レンズ材質 | ポリカーボネート | ストラップ材質 | 布ゴム(調整可能) |
| 曇り止めレンズ | |||
| 布ゴム製ストラップ(調整可能) | |||
| フレームに発泡ウレタンパッド付 | |||
| 100%UVカット | |||
| フレームの換気スリットと曇り止めレンズがレンズの曇りを防ぎクリアな視界を提供 | |||
| 上下に通気孔が開いています。 | |||
| ポリマーエラストマー素材のフレームは、耐衝撃性、非アレルギー性、軽量性を兼ね備えています。 | |||
| 付属のマイクロファイバーポーチに簡単に収納でき、ゴーグルを最適な状態に保ち、持ち運びも楽々です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,580 円(税抜)/ 5,038 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/06/25 13:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2164ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
