詳細表示

このページのURL:

品番 : EA800LA-29

品名 : セーフティーグラス(クリアー/アンチフォグ)

仕様

BOBSTER(ボブスター) Foamerz 2 レンズカラー クリアー
めがねサイズ A:134mm、B:160mm、
C:55mm、D:36×65mm
付属品 ポーチ
ポリカーボネートレンズ
曇り止めレンズ
フレームの換気スリットと曇り止めレンズがレンズの曇りを防ぎクリアな視界を提供
100%UVカット
つるの先端にすべり止め用ソフトラバーコート
フレームにソフトフォームパッド付
ANSI Z87.1+規格適合
持ち運びに便利なマイクロファイバーポーチ付
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,090 (税抜)/ 4,499 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/07 00:13現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 2168ページ
ウェブカタログ画像
  • レンズ:クリアー
  • ポリカーボネートレンズ\n
  • 曇り止め仕様
  • 通気孔形状
  • フレームにソフトフォームパッド付
  • フレーム先端にソフトラバーコート付\n
  • A:134mm B:160mm\nC:55mm  D:36×65mm
  • 専用ポーチ付\n

資料

仕様
  1. PDF
サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top