品番 : EA800LA-3
品名 : セーフティーグラス(レンズ3色セット付)
仕様
BOBSTER(ボブスター) | Spektrax |
レンズカラー | 3色(クリアー・スモーク・アンバー) |
---|---|---|---|
レンズ3色×めがね/ゴーグルの2WAY仕様 |
|||
スモークレンズは曇り止めレンズ | |||
ポリカーボネートレンズ | |||
100%UVカット | |||
付属のヘッドストラップと取替えるとゴーグルとしても使用できます。 | |||
ゴーグル用ストラップは布ゴム製(幅25mm) |
|||
フレームに発泡ウレタンパッド付 | |||
通気孔付 | |||
RXINSERT(めがね用アタッチメント)付 | |||
付属の携帯用ケースにはフック・ベルト通し付き | |||
付属品 | ストラップ、ケース | めがねサイズ | A:148mm、B:154mm、 C:66mm、D:50×73mm |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
11,800 円(税抜)/ 12,980 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 46 (2024/04/26 13:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 2264ページ |