品番 : EA800LA-31
品名 : セーフティーグラス(クリアー/アンチフォグ)
仕様
BOBSTER(ボブスター) | GXR | レンズカラー | クリアー |
---|---|---|---|
めがねサイズ | A:131mm、B:156mm、 C:70mm、D:37×65mm |
||
ポリカーボネートレンズ | |||
通気孔付き | |||
曇り止めレンズ | |||
フレームの換気スリットと曇り止めレンズがレンズの曇りを防ぎクリアな視界を提供 | |||
フレームにフォームパッド付(取外不可) | |||
100%UVカット | |||
付属のヘッドストラップを取付けるとゴーグルとしても使用できます。 | |||
つる取外し不可 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
5,300 円(税抜)/ 5,830 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 39 (2024/04/27 03:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 2264ページ |